




2.90 CHF/ Unitéhors TVA
3.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Type | fig. 280 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zinguée en noir |
Type | 280 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Extrémité de raccordement | Mâle taraudé (BSPT) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Extrémité de raccordement 2 | Mâle taraudé (BSPT) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1/2" |
Forme | Double nipple |
Plage de température | de -20 jusqu'à 120 °C |