Eriks
GF

GF Mamelon de réduction filetage BSPP/taraudage BSPP 1.1/4x3/4"

  • ERIKS:14904374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste

6.10 CHF/ Unitéhors TVA

6.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Type
fig. 241
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinguée en noir
Type
241
Pression maximum de service
25 bar
Extrémité de raccordement
Mâle taraudé (BSPT)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4
Extrémité de raccordement 2
Femelle taraudé (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/4"
Forme
Reducing ring
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C