Eriks
GF

GF Fixation mural pour raccord 1-voie PVC-U/laiton PN16 20 x 1/2" 160.100.300

  • ERIKS:14903745
Image 1
Ajouter à la liste

90.30 CHF/ Unitéhors TVA

97.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Fixation murale une voies
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Laiton
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C