Eriks
GF

GF Filtre Y Série: 305 PVC-U (transparent)/EPDM Eempt de silicone PN10 Embout à coller 40mm

  • ERIKS:12583334
Image 1
Ajouter à la liste

150.59 CHF/ Unitéhors TVA

162.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
305
Matériau du boîtier
PVC-U (transparent)
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN10
Avec raccords de mesure
Non
Eempt de silicone
Oui
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C