418.28 CHF/ Unitéhors TVA
452.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 305 |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 90 mm |
Raccord | Embout à coller |
Classe de pression | PN10 |
Avec raccords de mesure | Non |
Avec bouchon de purge | Non |
Matériau du joint torique | FPM (FKM) |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |