Eriks
GF

GF Coude de transition angle PE/RVS 63x2" 724.100.761

  • ERIKS:12583263
Image 1
Ajouter à la liste

445.81 CHF/ Unitéhors TVA

481.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PE
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Soudure électrique
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C