Eriks
GF

GF Coude angle 90° PVDF PN16 63mm 735.108.611 pour le soudage bout à bout

  • ERIKS:11064974
Image 1
Ajouter à la liste

136.00 CHF/ Unitéhors TVA

147.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
108
Forme
Coude
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C