Eriks
GF

GF Coude angle 90° PVDF PN10 225mm 735.018.520 pour soudage bout à bout

  • ERIKS:11240018
Image 1
Ajouter à la liste

1'786.30 CHF/ Unitéhors TVA

1'930.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
018
Forme
Courbe
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
225 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C