Eriks
GF

GF Coude angle 90° PVC-C PN16 25mm 723.100.107

  • ERIKS:11219693
Image 1
Ajouter à la liste

5.50 CHF/ Unitéhors TVA

5.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C