Eriks
GF

GF Coude angle 90° PE100 SRD11 32mm 753.101.008

  • ERIKS:12261769
Image 1
Ajouter à la liste

9.74 CHF/ Unitéhors TVA

10.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
101
Forme
Coude
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C