Eriks
GF

GF Coude angle 90° PE100 25mm 753.108.607

  • ERIKS:11517257
Image 1
Ajouter à la liste

5.69 CHF/ Unitéhors TVA

6.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
108
Forme
Coude
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C