Eriks
GF

GF Coude angle 90° PE-80 SDR11 32x1" 733.100.208

  • ERIKS:14950607
Image 1
Ajouter à la liste

45.90 CHF/ Unitéhors TVA

49.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PE 80
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C