Eriks
GF

GF Coude angle 90° PE-80 SDR11 25x3/4" 733.100.207

  • ERIKS:14950602
Image 1
Ajouter à la liste

43.20 CHF/ Unitéhors TVA

46.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PE 80
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C