Eriks
GF

GF Coude angle 90° PE-80 SDR11 20x1/2" 733.100.206

  • ERIKS:14950585
Image 1
Ajouter à la liste

23.10 CHF/ Unitéhors TVA

24.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PE 80
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C