Eriks
GF

GF Coude angle 90° PE-100 SDR11 50mm 753.018.710

  • ERIKS:12133992
Image 1
Ajouter à la liste

11.16 CHF/ Unitéhors TVA

12.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
018
Forme
Courbe
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C