Eriks
GF

GF Coude angle 45° PVC-U PN6 400 721.150.125

  • ERIKS:12450388
Image 1
Ajouter à la liste

1'718.65 CHF/ Unitéhors TVA

1'857.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
150
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
400 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN6
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C