Eriks
GF

GF Coude angle 45° PVC-U PN15 1" 721.151.108

  • ERIKS:12390416
Image 1
Ajouter à la liste

8.56 CHF/ Unitéhors TVA

9.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
151
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
1"
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN15
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C