Eriks
GF

GF Coude angle 45° PVC-U/PE-100/TANGIT PN16 20x50 721.154.106

  • ERIKS:12656083
Image 1
Ajouter à la liste

176.65 CHF/ Unitéhors TVA

190.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
154
Forme
Coude
Matériau
PVC-U/PE-100
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Embout à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C