Eriks
GF

GF Coude angle 45° PVC-U/DYTEX/PE-100 PN16 32x63 721.154.158

  • ERIKS:11370920
Image 1
Ajouter à la liste

252.66 CHF/ Unitéhors TVA

273.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
154
Forme
Coude
Matériau
PVC-U/PE-100
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Embout à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C