Eriks
GF

GF Coude angle 45° Pro-Fit PVC-U PN16 40 721.150.309

  • ERIKS:11235067
Image 1
Ajouter à la liste

10.39 CHF/ Unitéhors TVA

11.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
150
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Embout à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C