232.70 CHF/ Unitéhors TVA
251.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 158 |
Forme | Coude |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 225 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Angle du coude | 45 ° |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |