Eriks
GF

GF Coude angle 45° PP-H SDR11 160mm 727.158.517

  • ERIKS:12450385
Image 1
Ajouter à la liste

132.40 CHF/ Unitéhors TVA

143.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
158
Forme
Coude
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
160 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C