




17.20 CHF/ Unitéhors TVA
18.59 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.20 CHF | - |
5+ | 5.20 CHF | 69.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Type | fig. 310 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Type | Fig 310 |
Extrémité de raccordement | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Forme | Ecrou |