




5.10 CHF/ Unitéhors TVA
5.51 CHFTVA incluse
126 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Type | fig. 310 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Type | Fig 310 |
Extrémité de raccordement | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Forme | Ecrou |