Eriks
GF

GF Collet strié Série: 810 PVC-U PN10 Manchon à coller 250mm

  • ERIKS:11443693
Image 1
Ajouter à la liste

354.61 CHF/ Unitéhors TVA

383.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
810
Forme
Douille à bride
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
250 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Portée du joint
Gorge de joint torique
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C