Eriks
GF

GF Collet strié Série: 790 PVC-U PN6 Manchon à coller 400mm

  • ERIKS:12450642
Image 1
Ajouter à la liste

522.95 CHF/ Unitéhors TVA

565.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
790
Forme
Douille à bride
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
400 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN6
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C