Eriks
GF

GF Collet strié Série: 790 PVC-U PN16 Manchon à coller 63mm

  • ERIKS:10043357
Image 1
Ajouter à la liste

16.92 CHF/ Unitéhors TVA

18.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
790
Forme
Douille à bride
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C