Eriks
GF

GF Collet strié Série: 790 PVC-C PN10 Manchon plastique à souder 200mm

  • ERIKS:12450664
Image 1
Ajouter à la liste

373.00 CHF/ Unitéhors TVA

403.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
790
Forme
Douille à bride
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
200 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C