Eriks
GF

GF Collet plat Série: 800 PVC-U PN10 Manchon à coller 250mm

  • ERIKS:11052819
Image 1
Ajouter à la liste

326.49 CHF/ Unitéhors TVA

352.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
800
Forme
Douille à bride
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
250 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Portée du joint
Plat
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C