Eriks
GF

GF Collerette à souder strié Série: 800 PE 100 SDR 11 Embout en plastique à souder longue 75mm

  • ERIKS:12133988
Image 1
Ajouter à la liste

16.52 CHF/ Unitéhors TVA

17.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
800
Forme
Collier de soudage
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Embout en plastique à souder longue
Classe de pression
SDR 11
Adapté pour raccord électrosoudable
Oui
Portée du joint
Gorge de joint torique
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C