Eriks
GF

GF Collerette à souder strié Série: 800 PE 100 SDR 11 Embout en plastique à souder longue 140mm

  • ERIKS:12042319
Image 1
Ajouter à la liste

43.87 CHF/ Unitéhors TVA

47.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
800
Forme
Collier de soudage
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
140 mm
Raccord
Embout en plastique à souder longue
Classe de pression
SDR 11
Adapté pour raccord électrosoudable
Oui
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C