Eriks
GF

GF Collerette à souder Série: 798 PP-H SDR 17 Embout en plastique à souder 110mm

  • ERIKS:12657788
Image 1
Ajouter à la liste

18.00 CHF/ Unitéhors TVA

19.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
798
Forme
Collier de soudage
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
SDR 17
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C