11.00 CHF/ Unitéhors TVA
11.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 798 |
Forme | Collier de soudage |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 75 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Classe de pression | SDR 11 |
Portée du joint | Gorge de joint |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 100 °C |