Eriks
GF

GF Collerette à souder Série: 798 PP-H SDR 11 Embout en plastique à souder 20mm

  • ERIKS:11662306
Image 1
Ajouter à la liste

4.00 CHF/ Unitéhors TVA

4.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
798
Forme
Collier de soudage
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
SDR 11
Adapté pour raccord électrosoudable
Oui
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C