569.40 CHF/ Unitéhors TVA
615.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 562 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | PVDF |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Classe de pression | PN16 |
Type de clapet | Sphère |
Avec ressort | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Joint | FPM (FKM) |
Matière du ressort | 1.4310 |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 120 °C |