Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 562 PVC-U/FPM (FKM) Sphère Avec ressort Droit PN10 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12628543
Image 1
Ajouter à la liste

128.96 CHF/ Unitéhors TVA

139.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
562
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Sphère
Avec ressort
Oui
Joint
FPM (FKM)
Matière du ressort
1.4310
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C