128.75 CHF/ Unitéhors TVA
139.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 562 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 20 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Classe de pression | PN16 |
Type de clapet | Sphère |
Avec ressort | Oui |
Joint | EPDM |
Matière du ressort | 1.4310 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |