Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 562 PP-H/FPM (FKM) Sphère Avec ressort Droit PN10 Manchon plastique à souder 25mm

  • ERIKS:12571506
Image 1
Ajouter à la liste

153.57 CHF/ Unitéhors TVA

166.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
562
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PP-H
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Sphère
Avec ressort
Oui
Joint
FPM (FKM)
Matière du ressort
1.4310
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C