Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 561 PVC-U/FPM (FKM) Sphère Droit PN16 Manchon à coller 75mm

  • ERIKS:12336737
Image 1
Ajouter à la liste

450.11 CHF/ Unitéhors TVA

486.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
561
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Type de clapet
Sphère
Joint
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C