Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 561 PVC-U/EPDM Sphère Droit PN10 Taraudé (BSPP) 3" (80)

  • ERIKS:12336741
Image 1
Ajouter à la liste

539.21 CHF/ Unitéhors TVA

582.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
561
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Sphère
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C