Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 561 PP-H/FPM (FKM) Sphère Droit PN10 Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12336713
Image 1
Ajouter à la liste

146.26 CHF/ Unitéhors TVA

158.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
561
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Sphère
Joint
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C