127.41 CHF/ Unitéhors TVA
137.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 561 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 16 mm |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Classe de pression | PN10 |
Type de clapet | Sphère |
Joint | FPM (FKM) |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |