Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 561 PP-H/FPM (FKM) Sphère Droit PN10 Embout en plastique à souder 50mm

  • ERIKS:12336727
Image 1
Ajouter à la liste

227.42 CHF/ Unitéhors TVA

245.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
561
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PP-H
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Sphère
Joint
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C