Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 303 PVC-U/FPM (FKM) Sphère Droit PN10 Embout à coller 40mm

  • ERIKS:10050752
Image 1
Ajouter à la liste

157.49 CHF/ Unitéhors TVA

170.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
303
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Sphère
Joint
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C