Eriks
GF

GF Bride libre Série: 701 PP chargé verre Norme: ASME PN16 3"

  • ERIKS:11267642
Image 1
Ajouter à la liste

38.00 CHF/ Unitéhors TVA

41.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
701
Norme
ASME
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN16
Matériau
PP chargé verre
Diamètre nominale
3"
Diamètre intérieur du bride folle
110 mm