Eriks
GF

GF Bride libre Série: 701 PP chargé verre Norme: ASME PN16 2"

  • ERIKS:11267641
Image 1
Ajouter à la liste

27.51 CHF/ Unitéhors TVA

29.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
701
Norme
ASME
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN16
Matériau
PP chargé verre
Diamètre nominale
2"
Diamètre intérieur du bride folle
78 mm