Eriks
GF

GF Bride libre Série: 701 PP chargé verre Norme: ASME PN16 1"

  • ERIKS:11267638
Image 1
Ajouter à la liste

15.23 CHF/ Unitéhors TVA

16.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
701
Norme
ASME
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN16
Matériau
PP chargé verre
Diamètre nominale
1"
Diamètre intérieur du bride folle
42 mm