

112.67 CHF/ Unitéhors TVA
121.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 700 |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bribe à emmancher souder |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PP chargé verre |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord diamètre extérieur | 200 mm |
Diamètre intérieur du bride folle | 200 mm |
Cercle de perçage | 295 mm |
Nombre de trous de boulon | 8 |
Diamètre trou de boulon | 22 mm |
Epaisseur de bride | 34 mm |
Couleur | Noir |