29.20 CHF/ Unitéhors TVA
31.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 700 |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bribe à emmancher souder |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Matériau | PP avec un coeur d'acier |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |