Eriks
GF

GF Bride fixe à coller Série: 740 PVC-U Noir Norme: EN 1092-1/02 Cannelures PN16 DN50 Manchon à coller 63mm

  • ERIKS:11228321
Image 1
Ajouter à la liste

46.41 CHF/ Unitéhors TVA

50.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
740
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride avec des rainures avec manchon de colle
Classe de pression de la bride
PN16
Face de joints
Cannelures
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
DN50
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon à coller
Cercle de perçage
125 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
18 mm
Epaisseur de bride
20 mm
Couleur
Noir